保護めがね EE-33

保護めがね EE-33 - 重松製作所

クッション付きで装着部分が痛くありません。

材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻当て)ボリ塩化ビニル適合EN166質量(g)275材質(フレーム)ポリカーボネート内容量1個(10個)
注意
※クッション付きで装着部分が痛くありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26008649EE-33
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする