TEKNOS
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)
1200/700/500
仕様
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
質量(kg)
13.2
色
グレイッシュホワイト
電気代の目安
約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×56×64
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26008913
TOH-D1101
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください