パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。



16ch の出力をもつ USB デジタル I/O 機器としては比較的安価であり、開発環境も提供されている点は非常に評価できます。使用するのは出力ばかりなので、出力端子のみを搭載し、より安価・コンパクトな製品が入手できればなお良いのですが。