消火器BASE

消火器BASE - ヤマトプロテック消火器BASE - ヤマトプロテック消火器BASE - ヤマトプロテック消火器BASE - ヤマトプロテック消火器BASE - ヤマトプロテック消火器BASE - ヤマトプロテック

何よりも目立つことが必要な消火器ですが、設置することで美観を損なうことにも抵抗があります。そうしたニーズに応えるのが、インテリア志向の消火器BASE。おしゃれに消火器を設置できるのでおすすめです。組み立て簡単!パネルを差し込むだけの簡単仕様です。

用途消火器の設置収納台として材質受台:ポリエチレン/化粧パネル:ポリセーム仕様組み立てタイプ受台:黒/化粧パネル:半透明内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合
質量(g)
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26012605YFEB-10435×199×208ヤマトプロテック製:本体径130mm以下(業務用消火器:10型以下)約198化粧パネル部:表示なし
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26012614YFEB-5367×147.6×152.5ヤマトプロテック製:本体径110mm以下(住宅用消火器・業務用消火器:5型以下)約115化粧パネル部:『消火器(和文/英文)』標示あり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする