曜日別特売

液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ

液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ - 多摩電子
(2件のレビュー)

iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。
ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。
キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、
光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。
貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。

用途液晶保護用フィルム特性光沢付属品フィルム×1、クリーナークロス×1材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工厚さ(mm)0.093クリア適合サイズフリーサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26014529TF10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26014529
2022-05-06
用途: PC作業時

小さめサイズの物を探していたところ、サイズがなっかたのでこちらを購入。便利です。

対象商品 : 26014529
2020-05-19
用途: バイク用ドライブレコーダーレンズカバーに
その他業種

バイク用ドラレコは車用と違って、風雨にさらされており、また飛び石のリスクもあるので、レンズカバーとして使用。サイズに合わせて適当に切って貼り付けるだけ。雨等で剥がれてきたらつけ直しの手間がかかりますが、あらかじめ切っておけば大した手間にもならずロングツーリングにも荷物にならない。録画状態を確認したところ、多少のフィルター感はありますがドラレコ本来の目的である記録に問題ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする