アズワン
オイルレス吸引ポンプ
付属品
トラップ・レギュレーター
幅(mm)
268
質量(kg)
4.1kg
サイズ
268×135×204mm
高さ(mm)
204
奥行(mm)
135
電圧(V)
100
コンセント形状
3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)
1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
到達圧力(kPa)
12
到達真空度(kPa)
10.6
接続口径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)
50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18/21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26050213
Rocker300
¥
57,400
¥
57,300
¥
63,030
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください