BEST GRIP プロスペックソフト

BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックソフト - HANVO(ハンボ)

特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。
人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。

用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26016394LN012S237.218.4ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10柔軟性・グリップ力1
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
26016403LN012M247.720ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10柔軟性・グリップ力1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
26016419LN012L25821ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10柔軟性・グリップ力1
オープン
279
307(税込)
当日出荷
26016428LN012LL268.522ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10柔軟性・グリップ力1
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする