曜日別特売

BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ

BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)BEST GRIP リアルフィットダブルサーモ - HANVO(ハンボ)
(2件のレビュー)

繊維部はアクリルパイル裏起毛とポリエステルのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。
袖の手首部分を従来品より長めにしているので、手首の保温性が良くフィット感もあります。

用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業オレンジ材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26017006LX970LL27.5
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
26016988LX970M25.5
オープン
取扱い終了
26016997LX970L26.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 冬の落ち葉掃き

保温性、グリップ力ともに良好。屋外清掃に最適で、落葉に混ざった小枝も貫通しない分厚さでした。
小石をつまむくらいまでの作業は可能でしたが、ビニール袋を結ぶのはさすがに難しいので脱ぎました。

2022-07-29
用途: 冷凍庫作業

冷凍庫で蓄冷剤を扱う時に使用してます。
裏起毛で冷たさはあまり感じませんが、手袋全体が濡れてから指の股の部分が隣と引っ付き気になり不快です。
自分が購入したものだけなのかは知りませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする