曜日別特売

生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き

生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き - カシオ計算機生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き - カシオ計算機
(1件のレビュー)

温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計DQLシリーズのニューカラーです。
お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載。止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能など、日常使いに便利な機能を搭載しています。
【生活環境お知らせ機能】
・ 生活環境を5つのアイコンでお知らせ

仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)材質樹脂表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)湿度測定範囲(%)10~90使用電池マンガン乾電池単3形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz温度測定精度±2℃(0~40℃)湿度計電池寿命約1年湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021023DQL-250J-7JF14082×93×53
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
26021048DQL-260J-7JF195102×115×52
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
26021039DQL-250J-8JF14082×93×53
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021039
2022-08-01
用途: 事務所内の環境確認

各部屋ごとに温度・湿度を把握し、
対策をするために購入しました。
節電と、健康的に作業することのバランスを
考えながら温度・湿度の対策をする目安となっています。
設定等は簡単ですし、カシオの商品という
安心もあり、お得なお買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする