曜日別特売

電波掛時計

電波掛時計 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

インテリアに合わせやすいモノトーンの壁掛電波クロックです。
エンボス加工を施したことでインデックス部分が凸状になり、視認性が向上されています。
明暗判定センサーにより、秒針が停止し耳障りなコチコチ音がしない便利な秒針停止機能も搭載しています。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)材質ケース:樹脂、風防:ガラスモノトーン質量(g)930寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×305×51表示方式アナログ使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021127IQ-1012J-8JF
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021127
2023-03-01
用途: ビルの竣工祝い品
建設業・工事業

白い壁紙にグレーの地が映えて、その分文字がはっきり見えて想像通りでした。
落ち着いた色合いながら見やすくて、お相手も大変喜んで頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする