電波掛時計

電波掛時計 - カシオ計算機
(5件のレビュー)

シンプルデザインのスタンダードタイプの電波受信機能付き掛時計です。
お部屋のデザインに合わせて形と色をお選びいただけます。

機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き材質ケース:樹脂/木枠、風防:ガラス質量(g)940寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×295×60表示方式アナログ使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz電池寿命約1年電波時計内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021154IQ-1106J-5JF
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021154
2023-07-19
用途: 介護施設の居室に設置
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた時計が寿命を迎えたため購入しました。
今までは普通の時計でしたので、時折時間調整が必要でしたが今後はその手間が省けそうです。
そして、国内メーカーの電波時計を安く販売して下さり助かります。

対象商品 : 26021154
2022-01-24
用途: 事務所の壁かけ時計として

時刻合わせボタンが一つの為時刻を合わせるのに非常に時間がかかるのがネック。
その他は問題なし。
電波時計で竜頭のように自由に時間を設定できるものがあればうれしい。

対象商品 : 26021154
2021-10-22
用途: 事務所用

評価は特徴は特に無いので普通にしましたが、良い買い物でした。電波も正常に受信し正確です。単三電池でカタログ上1年稼働もエコで良いです。盤面も見やすいです

1が参考にしています
対象商品 : 26021154
2021-09-02
用途: 時刻の確認

電波が受信できていれば、いつも正確な時刻になっていて気持ちいいです。外枠は木をピカピカに磨いたような見た目ですが、純粋な木材ではありません。外枠の素材は、MDFです。MDFは木粉(木繊維)と樹脂を混合して、プレス成形した素材です。ステップ運針なので、ユニットからチッチッという音が出ます。とてもコストパフォーマンスのいい時計だと思います。ただ、手動操作で時刻を合わせる場合には、非常に時間がかかり面倒です。

対象商品 : 26021154
2020-03-30
用途: 寝室で使用

8角形の時計は初めてで楽しみにしていました。機能。デザインは値段の割に満足でしたが秒針の音が耳障りで残念です。カシオに是非、改善を求めます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする