曜日別特売

トラベルクロック

トラベルクロック - カシオ計算機
(1件のレビュー)

使いやすさを最優先に設計されたシンプル機能のスタンダード目覚し。 アラーム時刻のセットダイヤルが前面ダイヤル方式なので、針とダイヤルを一緒に確認しながらセットできるようになり、操作性が一段と向上しました。電子音アラーム内蔵の、小型で旅行に便利なトラベルサイズクロックです。

機能電子音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能、ライト材質樹脂質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×56×33精度平均月差±20秒表示方式アナログ使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年アラームスヌーズ夜光(蓄光)ライト機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021267TQ-146-7JF
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26021267
2023-02-06
用途: 狭い場所に置いています
教育・研究機関

ちょうどお手頃な大きさで、時間を確認できるので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする