曜日別特売

アナログ置時計 電子音アラーム

アナログ置時計 電子音アラーム - カシオ計算機アナログ置時計 電子音アラーム - カシオ計算機アナログ置時計 電子音アラーム - カシオ計算機

二本足タイプの小型目覚ましクロックです。
部屋のレイアウトに合わせて選べるダークブラウン、パールホワイト、イエローの3色をラインアップしました。電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています。

機能電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト材質樹脂質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×84×55精度平均月差±30秒表示方式アナログ使用電池マンガン乾電池単3形電池寿命約1年アラームスヌーズライト機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021276TQ-149-5JF
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
26021285TQ-149-7JF
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
26021294TQ-149-9JF
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする