カシオ計算機
トラベルクロック
LEDライト付きのトラベルクロックです。
機能
電子音アラーム(4段階で変化)、LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)
材質
樹脂
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×73×49
精度
平均月差±20秒
表示方式
アナログ
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26021303
TQ-157-1BJF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
26021319
TQ-157-7BJF
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください