曜日別特売

アナログ置時計 ベル音アラーム

アナログ置時計 ベル音アラーム - カシオ計算機アナログ置時計 ベル音アラーム - カシオ計算機

スリープバスターシリーズ「TQ-645S」は、大音量ベルアラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ機能を搭載しています。本体側面の3時位置にアラーム時刻がセットしやすいダイアルを備え、夜間の使用にも便利なライト機能を搭載しています。

機能大音量ベルアラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに約30分間繰り返す)、ライト材質樹脂質量(g)460寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×152×131精度平均月差±30秒表示方式アナログ使用電池アルカリ乾電池単3形×1電池寿命約1年アラームスヌーズライト機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26021328TQ-645S-8BJF
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
26021337TQ-645S-8JF
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする