カシオ計算機
電波掛置時計 自立スタンド付き
視認性の良いスモールサイズの電波受信機能付き壁掛け時計です。
機能
電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き
仕様
本体一体型自立スタンド付き
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)
475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
216×216×50、(スタンド使用時) 216×216×113
表示方式
アナログ
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命
約1年
電波時計
○
内容量
1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26021556
IQ-800J-1JF
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください