曜日別特売

フリクションイレーザー

フリクションイレーザー - パイロットフリクションイレーザー - パイロットフリクションイレーザー - パイロットフリクションイレーザー - パイロット
(17件のレビュー)

フリクションイレーザーは、消える筆記具「フリクションシリーズ」専用の消しゴムです。
こすると摩擦熱が起きるため、フリクションインキで書いた文字を消すことができます。
楕円形の断面形状で手にフィットし、細かい部分と広い面の使い分けが可能です。
そのため従来の鉛筆と消しゴムの関係のように、児童や生徒の学習用にも適します。
フリクションヘビーユーザーのための商品。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー材質消去部:エラストマー、ケース部:ABS寸法(mm)57.6×18.2×8種類フリクションシリーズ専用イレーザー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26022204ELF02-10-Wホワイト
100
94
103(税込)
当日出荷
26022213ELF02-10-Lブルー
100
94
103(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: とても便利
運輸・通信業

ペンについている消しゴムだと古くなるときれいに消えないですが、これがあるとストレスなくきれいに消えます。今ではこれが無いと不便です。

2025-08-29
用途: 日常のデスクワーク使用
金融・保険業

携行用とは考えていませんでしたが、デスクワークや学習時にフリクションペンを使用する際には、あったらいいなぁと思っていました。やはり、あったんですね!消す際の力加減も調整しやすく、気持ちよく消せています。

2025-09-18
用途: 折れる芯のつかえない現場
竹内工業株式会社

フリクションをよく使用するため、こちらを利用させていただいていますが、繰り出し式がほしいな~とも、思います。

対象商品 : 26022204
2025-01-28
用途: 手帳の記入ため
不動産業

フリクションは、キャップのところが消しゴムの機能になってるので、いらないと思っていましたが、大幅に消して書き直す必要があるため、購入。
ペン先で何度も擦ることもなく、おまけに普通の消しゴムのようには絶対に減らない!
今では小さな書き損じの時にも使用しています。

2025-02-04
用途: 事務用
製造業

問題なく使用しています。
減らないので、1度購入したら
紛失しないかぎり永遠に使用できそうです

対象商品 : 26022213
2024-03-12
用途: 事務
教育・研究機関

ペン頭についた小さなイレーザーが汚れがちになり、消そうとするとかえって紙が黒くなって困っていました。このイレーザーのお陰でストレス解消!

対象商品 : 26022204
2022-05-10
用途: 受注表の記入時
株式会社 大湊文吉商店

普段から変更の多い受注表などの書込みにフリクションを使っています。使用頻度が激しいので付属の消しゴム部分が汚れたり摩耗したりしていたので、購入しました。とてもきれいに消せて満足です!

対象商品 : 26022213
2022-05-05
用途: 事務作業
有限会社佐藤電機工業

フリクションペンの消しゴム部分が特に汚れます。
専用のイレーザーがあって良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする