曜日別特売

エアクッション・フィルムA (W200×H100mm)

エアクッション・フィルムA (W200×H100mm) - ザップエアクッション・フィルムA (W200×H100mm) - ザップエアクッション・フィルムA (W200×H100mm) - ザップ

市販のぷちぷちより分厚いです!!
ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です!
1本300mから約3000個作れます!!

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45内容量1本(300m)
注意
※こちらはエアクッション・マシーンの専用フィルムになります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260227032503200300(100mm間隔でミシン目有り)
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする