ザップ
エアクッション・フィルムB (W400×H290mm)
市販のぷちぷちより分厚いです!!
ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です!
1本300mから約1000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(出来上がりサイズ)350×260×20
内容量
1本(300m)
注意
※こちらはエアクッション・マシーンの専用フィルムになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26022719
2504
PE
400
300
約20
約40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください