日東工業
ATパック 遠隔操作用
仕様
屋内用
質量(kg)
4.9
定格電圧(V)
AC415
ブレーカ
GE53A 3P 30A F30H(3Pの左右極を使用)
相線式
単相2線
ダウントランス(VA)
10
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26051446
ATE-203JA-415V
¥
243,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500