曜日別特売

ねじタイプ電灯分電盤

ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業ねじタイプ電灯分電盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全580種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
580種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076497PCEP7-04J6005001204漏電ブレーカ
127,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076506PCEP7-04JC6005001204漏電ブレーカ
127,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076515PCEP7-06J7005001206漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076524PCEP7-06JC7005001206漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076533PCEP7-08J7005001208漏電ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076549PCEP7-08JC7005001208漏電ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076558PCEP7-10J80050012010漏電ブレーカ
176,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076567PCEP7-10JC80050012010漏電ブレーカ
176,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076576PCEP7-12J80050012012漏電ブレーカ
189,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076585PCEP7-12JC80050012012漏電ブレーカ
189,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076594PCEP7-14J90050012014漏電ブレーカ
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076603PCEP7-14JC90050012014漏電ブレーカ
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076619PCEP7-16J100050012016漏電ブレーカ
226,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076628PCEP7-16JC100050012016漏電ブレーカ
226,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076637PCEP7-18J100050012018漏電ブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076646PCEP7-18JC100050012018漏電ブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076655PCEP7-20J110050016020漏電ブレーカ
263,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076664PCEP7-20JC110050016020漏電ブレーカ
263,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076673PCEP7-22J110050016022漏電ブレーカ
276,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076689PCEP7-22JC110050016022漏電ブレーカ
276,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076698PCEP10-04J6005001204漏電ブレーカ
127,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076707PCEP10-04JC6005001204漏電ブレーカ
127,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076716PCEP10-06J7005001206漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076725PCEP10-06JC7005001206漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076734PCEP10-08J7005001208漏電ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076743PCEP10-08JC7005001208漏電ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076759PCEP10-10J80050012010漏電ブレーカ
176,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076768PCEP10-10JC80050012010漏電ブレーカ
176,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076777PCEP10-12J80050012012漏電ブレーカ
189,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076786PCEP10-12JC80050012012漏電ブレーカ
189,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076795PCEP10-14J90050012014漏電ブレーカ
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076804PCEP10-14JC90050012014漏電ブレーカ
205,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076813PCEP10-16J100050012016漏電ブレーカ
226,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076829PCEP10-16JC100050012016漏電ブレーカ
226,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076838PCEP10-18J100050012018漏電ブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076847PCEP10-18JC100050012018漏電ブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076856PCEP10-20J110050016020漏電ブレーカ
263,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076865PCEP10-20JC110050016020漏電ブレーカ
263,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076874PCEP10-22J110050016022漏電ブレーカ
276,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076883PCEP10-22JC110050016022漏電ブレーカ
276,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076899PCEP15-04J6005001204漏電ブレーカ
136,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076908PCEP15-04JC6005001204漏電ブレーカ
136,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076917PCEP15-06J7005001206漏電ブレーカ
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076926PCEP15-06JC7005001206漏電ブレーカ
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076935PCEP15-08J7005001208漏電ブレーカ
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076944PCEP15-08JC7005001208漏電ブレーカ
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076953PCEP15-10J80050012010漏電ブレーカ
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076969PCEP15-10JC80050012010漏電ブレーカ
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076978PCEP15-12J80050012012漏電ブレーカ
199,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26076987PCEP15-12JC80050012012漏電ブレーカ
199,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする