日東工業
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
仕様
屋内用
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP5X
定格電圧(V)
AC100~240(単相)
使用温度(℃)
0~+50
定格周波数(Hz)
50/60
温度設定範囲(℃)
+37~+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報温度設定範囲(℃)
+42~+55
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
起動電流(A)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26084529
PCA-5KA
4.5
0.37/0.2
37
1.2/0.77
約59
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26084538
PCA-20KA
11.8
1.4/0.7
132
3.8/2.1
約67
¥
309,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500