曜日別特売

アイセーバ標準動力分電盤

アイセーバ標準動力分電盤 - 日東工業アイセーバ標準動力分電盤 - 日東工業アイセーバ標準動力分電盤 - 日東工業アイセーバ標準動力分電盤 - 日東工業アイセーバ標準動力分電盤 - 日東工業
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全758種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
758種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26116257PEP6-067005001206漏電ブレーカ
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116729PEP7-04J7005001204漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116738PEP7-04JC7005001204漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116747PEP7-06J8005001206漏電ブレーカ
152,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116756PEP7-06JC8005001206漏電ブレーカ
152,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116765PEP7-08J8005001208漏電ブレーカ
165,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116774PEP7-08JC8005001208漏電ブレーカ
165,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116783PEP7-10J100050012010漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116799PEP7-10JC100050012010漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116808PEP7-12J100050012012漏電ブレーカ
202,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116817PEP7-12JC100050012012漏電ブレーカ
202,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116826PEP7-14J110050012014漏電ブレーカ
218,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116835PEP7-14JC110050012014漏電ブレーカ
218,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116844PEP7-16J120050012016漏電ブレーカ
235,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116853PEP7-16JC120050012016漏電ブレーカ
235,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116869PEP7-20J130050016020漏電ブレーカ
271,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116878PEP7-20JC130050016020漏電ブレーカ
271,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116887PEP7-22J140050016022漏電ブレーカ
290,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116896PEP7-22JC140050016022漏電ブレーカ
290,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116905PEP10-04J7005001204漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116914PEP10-04JC7005001204漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116923PEP10-04-ORJC7005001604漏電ブレーカ
146,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116948PEP10-04SJC9003501204漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116957PEP10-04-SP3JC10005001204漏電ブレーカ
150,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116966PEP10-04-ORJ7005001604漏電ブレーカ
146,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116984PEP10-04SJ9003501204漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26116993PEP10-04-SP3J10005001204漏電ブレーカ
150,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117009PEP10-06J8005001206漏電ブレーカ
152,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117018PEP10-06JC8005001206漏電ブレーカ
152,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117027PEP10-06SJC10003501206漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117036PEP10-06SJ10003501206漏電ブレーカ
134,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117045PEP10-07SJC11003501207漏電ブレーカ
147,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117054PEP10-07SJ11003501207漏電ブレーカ
147,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117063PEP10-08J8005001208漏電ブレーカ
165,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117079PEP10-08JC8005001208漏電ブレーカ
165,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117088PEP10-08-ORJC8005001608漏電ブレーカ
179,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117115PEP10-08SJC12003501208漏電ブレーカ
162,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117124PEP10-08-SP3JC11005001208漏電ブレーカ
180,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117133PEP10-08-ORJ8005001608漏電ブレーカ
179,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117167PEP10-08SJ12003501208漏電ブレーカ
162,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117176PEP10-08-SP3J11005001208漏電ブレーカ
180,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117185PEP10-10J100050012010漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117194PEP10-10JC100050012010漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117203PEP10-10SJC130035012010漏電ブレーカ
181,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117219PEP10-10SJ130035012010漏電ブレーカ
181,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117228PEP10-12J100050012012漏電ブレーカ
202,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117237PEP10-12JC100050012012漏電ブレーカ
202,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117246PEP10-12-ORJC100050020012漏電ブレーカ
223,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117273PEP10-12-SP3JC130050012012漏電ブレーカ
218,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26117289PEP10-12-ORJ100050020012漏電ブレーカ
223,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする