曜日別特売

プチセーバ標準電灯分電盤

プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全2018種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
2018種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26125655ESA6-04LC5004001204漏電ブレーカ
67,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26125698ESA6-08LC5004001208漏電ブレーカ
71,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26125795ESA6-12LC60040012012漏電ブレーカ
87,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26126328ESA6-26LC70040012026漏電ブレーカ
116,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128744ESA10-08J7004001208漏電ブレーカ
110,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128753ESA10-08JC7004001208漏電ブレーカ
110,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128769ESA10-10J70040012010漏電ブレーカ
112,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128778ESA10-10JC70040012010漏電ブレーカ
112,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128787ESA10-12J70040012012漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128796ESA10-12JC70040012012漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128805ESA10-14J70040012014漏電ブレーカ
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128814ESA10-14JC70040012014漏電ブレーカ
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128823ESA10-16J70040012016漏電ブレーカ
119,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128839ESA10-16-AS1J80040012016漏電ブレーカ
127,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128848ESA10-16-11J90050016016漏電ブレーカ
172,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128857ESA10-16-13J100050016016漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128866ESA10-16JC70040012016漏電ブレーカ
119,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128875ESA10-16-AS1JC80040012016漏電ブレーカ
127,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128884ESA10-16-11JC90050016016漏電ブレーカ
172,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128893ESA10-16-13JC100050016016漏電ブレーカ
188,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128909ESA10-16-RF12JC100050012016漏電ブレーカ
409,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128918ESA10-16-RF15JC110050012016漏電ブレーカ
481,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128945ESA10-16-TM2JC90040012016漏電ブレーカ
187,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128954ESA10-16-TM3JC90040012016漏電ブレーカ
204,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128963ESA10-16-TM5JC100040012016漏電ブレーカ
244,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128979ESA10-16-2JC70040012016漏電ブレーカ
135,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26128988ESA10-16-P106JC1200500120(電灯)16漏電ブレーカ
264,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129006ESA10-16-RY15JC110040012016漏電ブレーカ
352,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129015ESA10-16-RY9JC100040012016漏電ブレーカ
271,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129024ESA10-16-SP3JC100040012016漏電ブレーカ
140,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129033ESA10-16-SP4JC110040012016漏電ブレーカ
147,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129049ESA10-16-SP5JC120040012016漏電ブレーカ
154,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129058ESA10-16-SP6JC130040012016漏電ブレーカ
161,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129067ESA10-16-TMJC70040012016漏電ブレーカ
164,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129085ESA10-16-RF12J100050012016漏電ブレーカ
409,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129094ESA10-16-RF15J110050012016漏電ブレーカ
481,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129128ESA10-16-TM2J90040012016漏電ブレーカ
187,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129137ESA10-16-TM3J90040012016漏電ブレーカ
204,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129146ESA10-16-TM5J100040012016漏電ブレーカ
244,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129155ESA10-16-2J70040012016漏電ブレーカ
135,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129164ESA10-16-P106J1200500120(電灯)16漏電ブレーカ
264,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129189ESA10-16-RY15J110040012016漏電ブレーカ
352,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129198ESA10-16-RY9J100040012016漏電ブレーカ
271,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129207ESA10-16-SP3J100040012016漏電ブレーカ
140,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129216ESA10-16-SP4J110040012016漏電ブレーカ
147,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129225ESA10-16-SP5J120040012016漏電ブレーカ
154,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129234ESA10-16-SP6J130040012016漏電ブレーカ
161,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129243ESA10-16-TMJ70040012016漏電ブレーカ
164,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129268ESA10-18J80040012018漏電ブレーカ
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26129277ESA10-18JC80040012018漏電ブレーカ
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする