曜日別特売

プチセーバ電灯・動力分電盤

プチセーバ電灯・動力分電盤 - 日東工業プチセーバ電灯・動力分電盤 - 日東工業
深さ(mm)160種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全132種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
132種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
分岐ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26146183ESAP1016-1004JC7001000(電灯)16/(動力)4漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
258,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146199ESAP1016-SJC700100016漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
167,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146208NSAP1016-1004JC7001000(電灯)16/(動力)4サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146217NSAP1016-SJC700100016サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146226ESAP1016-1004J7001000(電灯)16/(動力)4漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
258,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146235ESAP1016-SJ700100016漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
167,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146244NSAP1016-1004J7001000(電灯)16/(動力)4サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
239,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146253NSAP1016-SJ700100016サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
158,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146269ESAP1026-1008JC8001000(電灯)26/(動力)8漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
311,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146278ESAP1026-SJC800100026漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
194,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146287NSAP1026-1008JC8001000(電灯)26/(動力)8サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
292,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146296NSAP1026-SJC800100026サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146305ESAP1026-1008J8001000(電灯)26/(動力)8漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
311,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146314ESAP1026-SJ800100026漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
194,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146323NSAP1026-1008J8001000(電灯)26/(動力)8サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
292,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146339NSAP1026-SJ800100026サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146348ESAP1036-1010JC9001000(電灯)36/(動力)10漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
360,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146357ESAP1036-SJC900100036漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
227,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146366NSAP1036-1010JC9001000(電灯)36/(動力)10サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
340,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146375NSAP1036-SJC900100036サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
218,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146384ESAP1036-1010J9001000(電灯)36/(動力)10漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
360,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146393ESAP1036-SJ900100036漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
227,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146409NSAP1036-1010J9001000(電灯)36/(動力)10サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
340,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146418NSAP1036-SJ900100036サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
218,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146427ESAP1046-1012JC10001000(電灯)46/(動力)12漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
401,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146436ESAP1046-SJC1000100046漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146445NSAP1046-1012JC10001000(電灯)46/(動力)12サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
381,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146454NSAP1046-SJC1000100046サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
246,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146463ESAP1046-1012J10001000(電灯)46/(動力)12漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
401,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146479ESAP1046-SJ1000100046漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
255,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146488NSAP1046-1012J10001000(電灯)46/(動力)12サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
381,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146497NSAP1046-SJ1000100046サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
246,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146506ESAP2020-SJC900100020漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
245,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146515NSAP2020-SJC900100020サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
236,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146524ESAP2020-SJ900100020漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
245,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146533NSAP2020-SJ900100020サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
236,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146549ESAP2030-2006JC10001000(電灯)30/(動力)6漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
445,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146558ESAP2030-SJC1000100030漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
269,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146567NSAP2030-2006JC10001000(電灯)30/(動力)6サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
428,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146576NSAP2030-SJC1000100030サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
260,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146585ESAP2030-2006J10001000(電灯)30/(動力)6漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
445,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146594ESAP2030-SJ1000100030漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
269,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146603NSAP2030-2006J10001000(電灯)30/(動力)6サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
428,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146619NSAP2030-SJ1000100030サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
260,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146628ESAP2040-2008JC11001000(電灯)40/(動力)8漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
489,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146637ESAP2040-SJC1100100040漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
297,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146646NSAP2040-2008JC11001000(電灯)40/(動力)8サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
472,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146655NSAP2040-SJC1100100040サーキットブレーカ小型高性能ブレーカ
288,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146664ESAP2040-2008J11001000(電灯)40/(動力)8漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
489,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26146673ESAP2040-SJ1100100040漏電ブレーカ小型高性能ブレーカ
297,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする