テナント用・プチセーバ電灯分電盤

テナント用・プチセーバ電灯分電盤 - 日東工業テナント用・プチセーバ電灯分電盤 - 日東工業テナント用・プチセーバ電灯分電盤 - 日東工業
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全196種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
196種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26147748TESA10-16J110016漏電ブレーカGE108NA3P100A
182,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147757TESA10-16JC110016漏電ブレーカGE108NA3P100A
182,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147766TESA10-16HJC100016漏電ブレーカGE108NA3P100A
183,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147775TESA10-16HJ100016漏電ブレーカGE108NA3P100A
183,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147784TESA10-20SJC80020漏電ブレーカGE108NA3P100A
180,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147793TESA10-20SJ80020漏電ブレーカGE108NA3P100A
180,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147809TESA10-26J120026漏電ブレーカGE108NA3P100A
208,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147818TESA10-26JC120026漏電ブレーカGE108NA3P100A
208,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147827TESA10-26HJC110026漏電ブレーカGE108NA3P100A
211,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147836TESA10-26HJ110026漏電ブレーカGE108NA3P100A
211,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147845TESA10-30SJC90030漏電ブレーカGE108NA3P100A
207,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147854TESA10-30SJ90030漏電ブレーカGE108NA3P100A
207,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147863TESA10-36J130036漏電ブレーカGE108NA3P100A
248,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147879TESA10-36JC130036漏電ブレーカGE108NA3P100A
248,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147888TESA10-36HJC120036漏電ブレーカGE108NA3P100A
234,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147897TESA10-36HJ120036漏電ブレーカGE108NA3P100A
234,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147906TESA10-40SJC100040漏電ブレーカGE108NA3P100A
238,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147915TESA10-40SJ100040漏電ブレーカGE108NA3P100A
238,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147924TESA10-46J140046漏電ブレーカGE108NA3P100A
280,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147933TESA10-46JC140046漏電ブレーカGE108NA3P100A
280,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147949TESA10-46HJC130046漏電ブレーカGE108NA3P100A
276,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147958TESA10-46HJ130046漏電ブレーカGE108NA3P100A
276,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147967TESA15-16J110016漏電ブレーカGE158NA3P150A
192,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147976TESA15-16JC110016漏電ブレーカGE158NA3P150A
192,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147985TESA15-16HJC100016漏電ブレーカGE158NA3P150A
194,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26147994TESA15-16HJ100016漏電ブレーカGE158NA3P150A
194,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148003TESA15-20SJC80020漏電ブレーカGE158NA3P150A
191,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148019TESA15-20SJ80020漏電ブレーカGE158NA3P150A
191,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148028TESA15-26J120026漏電ブレーカGE158NA3P150A
219,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148037TESA15-26JC120026漏電ブレーカGE158NA3P150A
219,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148046TESA15-26HJC110026漏電ブレーカGE158NA3P150A
222,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148055TESA15-26HJ110026漏電ブレーカGE158NA3P150A
222,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148064TESA15-30SJC90030漏電ブレーカGE158NA3P150A
217,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148073TESA15-30SJ90030漏電ブレーカGE158NA3P150A
217,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148089TESA15-36J130036漏電ブレーカGE158NA3P150A
259,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148098TESA15-36JC130036漏電ブレーカGE158NA3P150A
259,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148107TESA15-36HJC120036漏電ブレーカGE158NA3P150A
244,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148116TESA15-36HJ120036漏電ブレーカGE158NA3P150A
244,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148125TESA15-40SJC100040漏電ブレーカGE158NA3P150A
248,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148134TESA15-40SJ100040漏電ブレーカGE158NA3P150A
248,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148143TESA15-46J140046漏電ブレーカGE158NA3P150A
291,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148159TESA15-46JC140046漏電ブレーカGE158NA3P150A
291,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148168TESA15-46HJC130046漏電ブレーカGE158NA3P150A
286,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148177TESA15-46HJ130046漏電ブレーカGE158NA3P150A
286,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148186TESA20-20J130020漏電ブレーカGE228NA3P200A
266,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148195TESA20-20JC130020漏電ブレーカGE228NA3P200A
266,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148204TESA20-20HJC120020漏電ブレーカGE228NA3P200A
249,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148229TESA20-20HJ120020漏電ブレーカGE228NA3P200A
249,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148247TESA20-30J140030漏電ブレーカGE228NA3P200A
294,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26148256TESA20-30JC140030漏電ブレーカGE228NA3P200A
294,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする