パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤

パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤 - 日東工業パイプシャフト室用PS形ENA電灯分電盤 - 日東工業
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全56種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
56種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26149227ENA3-08PSJC5005001208GE58NA3P30A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26149367ENA3-08PSJ5005001208GE58NA3P30A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26149866ENA6-08PSJC5005001208GE68NA3P60A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150006ENA6-08PSJ5005001208GE68NA3P60A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150119ENA6-11SPSJC70035012011GE68NA3P60A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150137ENA6-11SPSJ70035012011GE68NA3P60A
106,000
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150277ENA6-14PSJC60050012014GE68NA3P60A
127,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150435ENA6-14PSJ60050012014GE68NA3P60A
127,000
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150539ENA6-15SPSJC80035012015GE68NA3P60A
120,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150557ENA6-15SPSJ80035012015GE68NA3P60A
120,000
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150618ENA6-19SPSJC90035012019GE68NA3P60A
136,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150636ENA6-19SPSJ90035012019GE68NA3P60A
136,000
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150776ENA6-22PSJC70050012022GE68NA3P60A
154,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26150934ENA6-22PSJ70050012022GE68NA3P60A
154,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151038ENA6-23SPSJC100035012023GE68NA3P60A
153,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151056ENA6-23SPSJ100035012023GE68NA3P60A
153,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151117ENA6-27SPSJC110035012027GE68NA3P60A
170,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151135ENA6-27SPSJ110035012027GE68NA3P60A
170,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151275ENA6-30PSJC80050012030GE68NA3P60A
181,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26151433ENA6-30PSJ80050012030GE68NA3P60A
181,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152027ENA10-14SPSJC90035012014GE108NA3P100A
141,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152045ENA10-14SPSJ90035012014GE108NA3P100A
141,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152176ENA10-16PSJC70050012016GE108NA3P100A
163,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152334ENA10-16PSJ70050012016GE108NA3P100A
163,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152447ENA10-18SPSJC100035012018GE108NA3P100A
158,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152465ENA10-18SPSJ100035012018GE108NA3P100A
158,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152526ENA10-22SPSJC110035012022GE108NA3P100A
175,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152544ENA10-22SPSJ110035012022GE108NA3P100A
175,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152675ENA10-24PSJC80050012024GE108NA3P100A
190,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152833ENA10-24PSJ80050012024GE108NA3P100A
190,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152946ENA10-26SPSJC120035012026GE108NA3P100A
193,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26152964ENA10-26SPSJ120035012026GE108NA3P100A
193,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26153095ENA10-28PSJC90050012028GE108NA3P100A
206,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26153253ENA10-28PSJ90050012028GE108NA3P100A
206,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26153533ENA10-36PSJC100050012036GE108NA3P100A
234,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26153698ENA10-36PSJ100050012036GE108NA3P100A
234,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26153953ENA10-44PSJC110050012044GE108NA3P100A
260,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26154118ENA10-44PSJ110050012044GE108NA3P100A
260,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26154373ENA10-52PSJC120050012052GE108NA3P100A
287,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26154513ENA10-52PSJ120050012052GE108NA3P100A
287,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157128ENA20-18SPSJC120035016018GE228NA3P200A
234,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157146ENA20-18SPSJ120035016018GE228NA3P200A
234,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157277ENA20-20PSJC100050016020GE228NA3P200A
267,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157435ENA20-20PSJ100050016020GE228NA3P200A
267,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157609ENA20-26SPSJC140035016026GE228NA3P200A
268,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157627ENA20-26SPSJ140035016026GE228NA3P200A
268,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157758ENA20-28PSJC110050016028GE228NA3P200A
294,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26157916ENA20-28PSJ110050016028GE228NA3P200A
294,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26158065ENA20-34SPSJC160035016034GE228NA3P200A
295,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26158083ENA20-34SPSJ160035016034GE228NA3P200A
295,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする