標準動力分電盤

標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業標準動力分電盤 - 日東工業
(1件のレビュー)
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
552件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
分岐回路数
主幹ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26172975EP3-04J6005001204漏電ブレーカ
104,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26172984EP3-04JC6005001204漏電ブレーカ
104,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26172993EP3-04-ORJC6005001604漏電ブレーカ
114,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173018EP3-04-SP3JC9005001204漏電ブレーカ
120,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173027EP3-04-ORJ6005001604漏電ブレーカ
114,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173045EP3-04-SP3J9005001204漏電ブレーカ
120,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173054EP3-06J7005001206漏電ブレーカ
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173063EP3-06JC7005001206漏電ブレーカ
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173079EP3-06-ORJC7005001606漏電ブレーカ
136,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173097EP3-06-SP3JC10005001206漏電ブレーカ
139,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173106EP3-06-ORJ7005001606漏電ブレーカ
136,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173124EP3-06-SP3J10005001206漏電ブレーカ
139,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173133EP5-04J7005001204漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173149EP5-04JC7005001204漏電ブレーカ
114,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173158EP5-06J7005001206漏電ブレーカ
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173167EP5-06JC7005001206漏電ブレーカ
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173176EP5-08J8005001208漏電ブレーカ
144,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173185EP5-08JC8005001208漏電ブレーカ
144,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173194EP5-10J80050012010漏電ブレーカ
154,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173203EP5-10JC80050012010漏電ブレーカ
154,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173219EP5-12J90050012012漏電ブレーカ
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173228EP5-12JC90050012012漏電ブレーカ
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173237EP5-14J100050012014漏電ブレーカ
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173246EP5-14JC100050012014漏電ブレーカ
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173255EP6-03SJC7003501203漏電ブレーカ
84,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173273EP6-03SJ7003501203漏電ブレーカ
84,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173298EP6-04J7005001204漏電ブレーカ
115,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173307EP6-04JC7005001204漏電ブレーカ
115,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173316EP6-05SJC8003501205漏電ブレーカ
101,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173334EP6-05SJ8003501205漏電ブレーカ
101,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173359EP6-06J7005001206漏電ブレーカ
125,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173368EP6-06JC7005001206漏電ブレーカ
125,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173377EP6-06-ORJC7005001606漏電ブレーカ
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173395EP6-06SJC9003501206漏電ブレーカ
112,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173413EP6-06-SP3JC10005001206漏電ブレーカ
140,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173429EP6-06-ORJ7005001606漏電ブレーカ
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173447EP6-06SJ9003501206漏電ブレーカ
112,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173465EP6-06-SP3J10005001206漏電ブレーカ
140,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173474EP6-07SJC10003501207漏電ブレーカ
126,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173499EP6-07SJ10003501207漏電ブレーカ
126,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173517EP6-08J8005001208漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173526EP6-08JC8005001208漏電ブレーカ
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173535EP6-09SJC11003501209漏電ブレーカ
145,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173553EP6-09SJ11003501209漏電ブレーカ
145,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173578EP6-10J80050012010漏電ブレーカ
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173587EP6-10JC80050012010漏電ブレーカ
155,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173596EP6-10-ORJC80050016010漏電ブレーカ
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173614EP6-10-SP3JC110050012010漏電ブレーカ
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173623EP6-10-ORJ80050016010漏電ブレーカ
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26173648EP6-10-SP3J110050012010漏電ブレーカ
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26173526
2021-08-17
用途: 動力増設の際に利用。
市嶋電気商会建設業・工事業

間違いのない盤。
仕上がりの美しさ。製品の精度。汎用性。
在庫の多さ。何をとっても申し分ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする