引込開閉器盤

引込開閉器盤 - 日東工業引込開閉器盤 - 日東工業引込開閉器盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全92種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
開閉器(ブレーカ)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
開閉器(ブレーカ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179029KE-31J300300120GE 53A 3P 30A(F30)×1
40,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179038KE-31JC300300120GE 53A 3P 30A(F30)×1
40,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179065KE-32J400400120GE 53A 3P 30A(F30)×2
65,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179074KE-32JC400400120GE 53A 3P 30A(F30)×2
65,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179144KE-33J400500120GE 53A 3P 30A(F30)×3
91,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179153KE-33JC400500120GE 53A 3P 30A(F30)×3
91,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179214KE-61J400300120GE 63A 3P 60A(F100)×1
47,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179223KE-61JC400300120GE 63A 3P 60A(F100)×1
47,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179257KE-62J400400120GE 63A 3P 60A(F100)×2
68,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179266KE-62JC400400120GE 63A 3P 60A(F100)×2
68,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179336KE-63J400500120GE 63A 3P 60A(F100)×3
95,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179345KE-63JC400500120GE 63A 3P 60A(F100)×3
95,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179415KE-101J400300120GE 103A 3P 100A×1
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179424KE-101JC400300120GE 103A 3P 100A×1
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179458KE-102J500400120GE 103A 3P 100A×2
96,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179467KE-102JC500400120GE 103A 3P 100A×2
96,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179537KE-103J500500120GE 103A 3P 100A×3
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179546KE-103JC500500120GE 103A 3P 100A×3
137,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179616KE-201J500400160GE 223 3P 200A×1
110,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179625KE-201JC500400160GE 223 3P 200A×1
110,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179659KE-202J600500160GE 223 3P 200A×2
174,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179668KE-202JC600500160GE 223 3P 200A×2
174,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179738KE-203J600700160GE 223 3P 200A×3
240,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179747KE-203JC600700160GE 223 3P 200A×3
240,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179774KE-401J1000500200GE 403 3P 400A×1
220,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179783KE-401JC1000500200GE 403 3P 400A×1
220,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179817KE-402J1000600200GE 403A 3P 400A×2
346,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179826KE-402JC1000600200GE 403A 3P 400A×2
346,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179923KN-31J300300120NE 53A 3P 30A×1
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179939KN-31JC300300120NE 53A 3P 30A×1
34,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179984KN-32J400400120NE 53A 3P 30A×2
52,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179993KN-32JC400400120NE 53A 3P 30A×2
52,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180063KN-33J400500120NE 53A 3P 30A×3
71,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180079KN-33JC400500120NE 53A 3P 30A×3
71,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180167KN-61J400300120NE 63A 3P 60A×1
40,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180176KN-61JC400300120NE 63A 3P 60A×1
40,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180203KN-62J400400120NE 63A 3P 60A×2
53,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180219KN-62JC400400120NE 63A 3P 60A×2
53,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180289KN-63J400500120NE 63A 3P 60A×3
72,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180298KN-63JC400500120NE 63A 3P 60A×3
72,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180368KN-101J400300120NE 103A 3P 100A×1
50,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180377KN-101JC400300120NE 103A 3P 100A×1
50,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180429KN-102J500400120NE 103A 3P 100A×2
76,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180438KN-102JC500400120NE 103A 3P 100A×2
76,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180508KN-103J500500120NE 103A 3P 100A×3
107,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180517KN-103JC500500120NE 103A 3P 100A×3
107,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180587KN-201J500400160NE 223 3P 200A×1
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180596KN-201JC500400160NE 223 3P 200A×1
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180623KN-202J600500160NE 223 3P 200A×2
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180639KN-202JC600500160NE 223 3P 200A×2
158,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする