曜日別特売

屋外用引込開閉器盤

屋外用引込開閉器盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
開閉器(ブレーカ)
ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179047KE-31-ORJC400300160GE 53A 3P 30A(F30)×1漏電ブレーカ
51,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179056KE-31-ORJ400300160GE 53A 3P 30A(F30)×1漏電ブレーカ
51,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179099KE-32-ORJC400400160GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
72,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179126KE-32-ORJ400400160GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
72,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179196KE-33-ORJ400500160GE 53A 3P 30A(F30)×3漏電ブレーカ
98,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179239KE-61-ORJC400300160GE 63A 3P 60A(F100)×1漏電ブレーカ
54,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179248KE-61-ORJ400300160GE 63A 3P 60A(F100)×1漏電ブレーカ
54,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179284KE-62-ORJC400400160GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
75,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179318KE-62-ORJ400400160GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
75,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179363KE-63-ORJC400500160GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179397KE-63-ORJ400500160GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
102,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179433KE-101-ORJC400300160GE 103A 3P 100A×1漏電ブレーカ
67,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179449KE-101-ORJ400300160GE 103A 3P 100A×1漏電ブレーカ
67,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179485KE-102-ORJC500400160GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179519KE-102-ORJ500400160GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179564KE-103-ORJC500500160GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
147,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179598KE-103-ORJ500500160GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
147,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179634KE-201-ORJC500400200GE 223 3P 200A×1漏電ブレーカ
127,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179643KE-201-ORJ500400200GE 223 3P 200A×1漏電ブレーカ
127,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179686KE-202-ORJC600500200GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179713KE-202-ORJ600500200GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
186,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179756KE-203-ORJC600700200GE 223 3P 200A×3漏電ブレーカ
257,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179765KE-203-ORJ600700200GE 223 3P 200A×3漏電ブレーカ
257,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179799KE-401-ORJC1000500200GE 403A 3P 400A×1漏電ブレーカ
229,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179808KE-401-ORJ1000500200GE 403A 3P 400A×1漏電ブレーカ
229,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179835KE-402-ORJC1000600200GE 403A 3P 400A×2漏電ブレーカ
357,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179844KE-402-ORJ1000600200GE 403A 3P 400A×2漏電ブレーカ
357,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179948KN-31-ORJC400300160NE 53A 3P 30A×1サーキットブレーカ
44,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179966KN-31-ORJ400300160NE 53A 3P 30A×1サーキットブレーカ
44,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180018KN-32-ORJC400400160NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
59,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180045KN-32-ORJ400400160NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
59,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180097KN-33-ORJC400500160NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
78,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180124KN-33-ORJ400500160NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
78,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180185KN-61-ORJC400300160NE 63A 3P 60A×1サーキットブレーカ
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180194KN-61-ORJ400300160NE 63A 3P 60A×1サーキットブレーカ
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180237KN-62-ORJC400400160NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180264KN-62-ORJ400400160NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
60,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180316KN-63-ORJC400500160NE 63A 3P 60A×3サーキットブレーカ
79,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180343KN-63-ORJ400500160NE 63A 3P 60A×3サーキットブレーカ
79,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180386KN-101-ORJC400300160NE 103A 3P 100A×1サーキットブレーカ
57,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180404KN-101-ORJ400300160NE 103A 3P 100A×1サーキットブレーカ
57,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180456KN-102-ORJC500400160NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
86,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180483KN-102-ORJ500400160NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
86,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180535KN-103-ORJC500500160NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180569KN-103-ORJ500500160NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180605KN-201-ORJC500400200NE 223 3P 200A×1サーキットブレーカ
119,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180614KN-201-ORJ500400200NE 223 3P 200A×1サーキットブレーカ
119,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180657KN-202-ORJC600500200NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180684KN-202-ORJ600500200NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180727KN-203-ORJC600700200NE 223 3P 200A×3サーキットブレーカ
232,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする