主開閉器盤

主開閉器盤 - 日東工業
深さ(mm)160種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
開閉器(ブレーカ)
ブレーカ種類
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
開閉器(ブレーカ)
ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179083KE-32-1JC400400GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
79,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179117KE-32-1J400400GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
79,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179169KE-33-1JC500500GE 53A 3P 30A(F30)×3漏電ブレーカ
105,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179187KE-33-1J500500GE 53A 3P 30A(F30)×3漏電ブレーカ
105,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179275KE-62-1JC600400GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
93,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179309KE-62-1J600400GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
93,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179354KE-63-1JC600500GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
114,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179388KE-63-1J600500GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
114,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179476KE-102-1JC700400GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
126,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179503KE-102-1J700400GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
126,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179555KE-103-1JC700500GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
159,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179589KE-103-1J700500GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
159,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179677KE-202-1JC900500GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
214,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179704KE-202-1J900500GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
214,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180009KN-32-1JC400400NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
67,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180036KN-32-1J400400NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
67,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180088KN-33-1JC500500NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
85,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180115KN-33-1J500500NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
85,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180228KN-62-1JC600400NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
78,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180255KN-62-1J600400NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
78,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180307KN-63-1JC600500NE 53A 3P 60A×3サーキットブレーカ
92,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180334KN-63-1J600500NE 53A 3P 60A×3サーキットブレーカ
92,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180447KN-102-1JC700400NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180474KN-102-1J700400NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180526KN-103-1JC700500NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
129,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180553KN-103-1J700500NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
129,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180648KN-202-1JC900500NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
197,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180675KN-202-1J900500NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
197,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする