曜日別特売

屋外用主開閉器盤

屋外用主開閉器盤 - 日東工業
種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全28種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
開閉器(ブレーカ)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
開閉器(ブレーカ)
ブレーカ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26179108KE-32-1-ORJC400400160GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
81,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179135KE-32-1-ORJ400400160GE 53A 3P 30A(F30)×2漏電ブレーカ
81,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179178KE-33-1-ORJC500500160GE 53A 3P 30A(F30)×3漏電ブレーカ
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179205KE-33-1-ORJ500500160GE 53A 3P 30A(F30)×3漏電ブレーカ
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179293KE-62-1-ORJC600500160GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
103,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179327KE-62-1-ORJ600500160GE 63A 3P 60A(F100)×2漏電ブレーカ
103,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179379KE-63-1-ORJC600500160GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
121,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179406KE-63-1-ORJ600500160GE 63A 3P 60A(F100)×3漏電ブレーカ
121,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179494KE-102-1-ORJC700500160GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179528KE-102-1-ORJ700500160GE 103A 3P 100A×2漏電ブレーカ
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179573KE-103-1-ORJC700500160GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179607KE-103-1-ORJ700500160GE 103A 3P 100A×3漏電ブレーカ
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179695KE-202-1-ORJC900500200GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
229,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26179729KE-202-1-ORJ900500200GE 223 3P 200A×2漏電ブレーカ
229,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180027KN-32-1-ORJC400400160NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
68,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180054KN-32-1-ORJ400400160NE 53A 3P 30A×2サーキットブレーカ
68,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180106KN-33-1-ORJC500500160NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
91,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180133KN-33-1-ORJ500500160NE 53A 3P 30A×3サーキットブレーカ
91,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180246KN-62-1-ORJC600500160NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
88,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180273KN-62-1-ORJ600500160NE 63A 3P 60A×2サーキットブレーカ
88,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180325KN-63-1-ORJC600500160NE 63A 3P 60A×3サーキットブレーカ
98,500
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180359KN-63-1-ORJ600500160NE 63A 3P 60A×3サーキットブレーカ
98,500
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180465KN-102-1-ORJC700500160NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
119,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180499KN-102-1-ORJ700500160NE 103A 3P 100A×2サーキットブレーカ
119,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180544KN-103-1-ORJC700500160NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180578KN-103-1-ORJ700500160NE 103A 3P 100A×3サーキットブレーカ
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180666KN-202-1-ORJC900500200NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
213,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26180693KN-202-1-ORJ900500200NE 223 3P 200A×2サーキットブレーカ
213,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする