曜日別特売

引込計器盤

引込計器盤 - 日東工業
深さ(mm)200種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
主幹ブレーカ種類
開閉器(ブレーカ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26181183ME-31J800300漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×1
87,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181199ME-31JC800300漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×1
87,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181226ME-32J800500漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
122,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181235ME-32JC800500漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
122,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181305ME-33J800700漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×3
166,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181314ME-33JC800700漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×3
166,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181348ME-61J800300漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181357ME-61JC800300漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
89,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181375ME-61TJC1000350漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
89,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181409ME-61TJ1000350漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
89,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181427ME-62J800500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
125,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181445ME-62JC800500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
125,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181488ME-62TJC1000500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
141,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181567ME-62TJ1000500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
141,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181628ME-63J800700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181637ME-63JC800700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181673ME-63TJC1000700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
177,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181725ME-63TJ1000700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
177,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181768ME-101J800300漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
102,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181786ME-101JC800300漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
102,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181813ME-101TJC1000350漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
103,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181856ME-101TJ1000350漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
103,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181874ME-102J800500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
150,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181883ME-102JC800500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
150,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181917ME-102TJC1000500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
167,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181996ME-102TJ1000500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
167,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182048ME-103J800700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
207,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182066ME-103JC800700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
207,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182109ME-103TJC1000700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
214,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182154ME-103TJ1000700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
214,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182197ME-201J1000350漏電ブレーカGE 223 3P 200A×1
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182215ME-201JC1000350漏電ブレーカGE 223 3P 200A×1
139,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182267ME-202J1000500漏電ブレーカGE 223 3P 200A×2
227,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182285ME-202JC1000500漏電ブレーカGE 223 3P 200A×2
227,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182337ME-203J1000700漏電ブレーカGE 223 3P 200A×3
297,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182355ME-203JC1000700漏電ブレーカGE 223 3P 200A×3
297,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182407ME-252J1200600漏電ブレーカGE 253 3P 250A×2
259,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182416ME-252JC1200600漏電ブレーカGE 253 3P 250A×2
259,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182565MN-31J800300サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×1
80,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182574MN-31JC800300サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×1
80,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182608MN-32J800500サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
109,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182617MN-32JC800500サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
109,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182687MN-33J800700サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×3
147,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182696MN-33JC800700サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×3
147,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182723MN-61J800300サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
81,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182739MN-61JC800300サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
81,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182757MN-61TJC1000350サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
82,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182784MN-61TJ1000350サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
82,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182809MN-62J800500サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
110,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182818MN-62JC800500サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
110,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする