曜日別特売

屋外用引込計器盤

屋外用引込計器盤 - 日東工業
深さ(mm)200種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全76種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
主幹ブレーカ種類
開閉器(ブレーカ)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
主幹ブレーカ種類
開閉器(ブレーカ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26181208OME-31JC800300漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×1
89,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181217OME-31J800300漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×1
89,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181253OME-32JC800500漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181287OME-32J800500漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
124,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181323OME-33JC800700漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×3
169,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181339OME-33J800700漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×3
169,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181366OME-61JC800300漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
91,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181384OME-61TJC1000350漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
93,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181393OME-61J800300漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
91,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181418OME-61TJ1000350漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×1
93,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181479OME-62JC800500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
127,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181506OME-62TJC1000500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181558OME-62J800500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
127,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181585OME-62TJ1000500漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×2
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181655OME-63JC800700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
172,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181689OME-63TJC1000700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
179,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181707OME-63J800700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
172,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181743OME-63TJ1000700漏電ブレーカGE 63A 3P 60A(F100)×3
179,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181795OME-101JC800300漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
105,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181838OME-101TJC1000350漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181847OME-101J800300漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
105,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181865OME-101TJ1000350漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×1
106,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181908OME-102JC800500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181926OME-102TJC1000500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181978OME-102J800500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182005OME-102TJ1000500漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
170,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182084OME-103JC800700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
209,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182118OME-103TJC1000700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
217,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182136OME-103J800700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
209,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182179OME-103TJ1000700漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×3
217,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182233OME-201JC1000350漏電ブレーカGE 223 3P 200A×1
142,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182249OME-201J1000350漏電ブレーカGE 223 3P 200A×1
142,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182303OME-202JC1000500漏電ブレーカGE 223 3P 200A×2
231,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182328OME-202J1000500漏電ブレーカGE 223 3P 200A×2
231,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182373OME-203JC1000700漏電ブレーカGE 223 3P 200A×3
300,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182398OME-203J1000700漏電ブレーカGE 223 3P 200A×3
300,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182425OME-252JC1200600漏電ブレーカGE 253 3P 250A×2
262,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182434OME-252J1200600漏電ブレーカGE 253 3P 250A×2
262,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182583OMN-31JC800300サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×1
83,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182599OMN-31J800300サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×1
83,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182635OMN-32JC800500サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182669OMN-32J800500サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
111,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182705OMN-33JC800700サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×3
149,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182714OMN-33J800700サーキットブレーカNE 53A 3P 30A×3
149,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182748OMN-61JC800300サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
84,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182766OMN-61TJC1000350サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
85,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182775OMN-61J800300サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
84,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182793OMN-61TJ1000350サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×1
85,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182836OMN-62JC800500サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
112,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182854OMN-62TJC1000500サーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
130,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする