曜日別特売

屋外用引込計器盤/端子台付

屋外用引込計器盤/端子台付 - 日東工業
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
主幹ブレーカ種類
開閉器(ブレーカ)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹ブレーカ種類
開閉器(ブレーカ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26181269OME-32-1JC漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
130,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181296OME-32-1J漏電ブレーカGE 53A 3P 30A(F30)×2
130,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181515OME-62-1JC漏電ブレーカGE 63A 3P60A(F100)×2
135,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181603OME-62-1J漏電ブレーカGE 63A 3P60A(F100)×2
135,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26181935OME-102-1JC漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
165,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182023OME-102-1J漏電ブレーカGE 103A 3P 100A×2
165,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182644OMN-32-1JCサーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182678OMN-32-1JサーキットブレーカNE 53A 3P 30A×2
117,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182863OMN-62-1JCサーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
120,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26182915OMN-62-1JサーキットブレーカNE 63A 3P 60A×2
120,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26183143OMN-102-1JCサーキットブレーカNE 103A 3P 100A×2
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26183195OMN-102-1JサーキットブレーカNE 103A 3P 100A×2
145,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする