曜日別特売

キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 - 日東工業
(1件のレビュー)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。

仕様屋外用材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
適合基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26186729OPK20-45CA4.5169(木製基板)15
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186738OPK20-46CA5.7166(木製基板)15
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186747OPK20-55CA5.9165(木製基板)15
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26186756OPK20-65CA7.1165(木製基板)15
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26233464OPK12-1525CA0.6887(木製基板)9
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26233473OPK12-2525CA190(木製基板)9
3,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26233489OPK14-23CA1110(木製基板)9
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26233498OPK14-33CA1.4110(木製基板)9
4,350
3,698
4,068(税込)
当日出荷
26233507OPK16-235CA1.2130(木製基板)9
5,250
4,498
4,948(税込)
当日出荷
26233516OPK16-254CA2130(木製基板)15
6,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26233525OPK16-353CA2.2130(木製基板)15
6,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
26233534OPK16-44CA3.3130(木製基板)15
10,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26233543OPK18-35CA3.3149(木製基板)15
12,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
26233559OPK18-43CA2.7150(木製基板)15
9,350
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26233568OPK18-54CA4.3148(木製基板)15
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26233498
2024-07-19
用途: 仮設分電盤用

室内の分電盤用で使用。透明扉はやはりいいですね。引き込み線用の穴がもう少し多ければいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする