日東工業
換気扇付丸形防水ルーバー
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様
屋内・屋外兼用
付属品
取扱説明書
材質
本体:PBT+PC樹脂製
規格
IP55
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11/9
最大風量(m
3
/min)
0.21/0.25
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約41/46
最大静圧(Pa)
44/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
95以下
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26187133
WLP-12KA
本体:ライトベージュ
AC100
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187149
WLP-12KAC
本体:クリーム
AC100
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187158
WLP-12K-2A
本体:ライトベージュ
AC200
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187167
WLP-12K-2AC
本体:クリーム
AC200
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500