ステンレスフード付ターボファン

ステンレスフード付ターボファン - 日東工業

高風量・高静圧・低騒音・省エネです。
板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。
オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。
屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。

仕様屋内・屋外兼用付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
最大風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26187718SFT-17LAC1000.17/0.217/202.1/1.9約49/46
60,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187727SFT-17L-2AC2000.08/0.0916/192.1/1.9約49/46
60,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187745SFT-30L-2AC2000.14/0.1827/345.5/5.9約48/49
77,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26187736SFT-30LAC1000.19/0.2418/225/5.3約45/46
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする