曜日別特売

盤用換気扇

盤用換気扇 - 日東工業

高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
国際規格(UL、CSA)に対応しています。
□80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。
拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。
電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。

付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格消費電力(W)
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26191586PF-085CH-D24フレーム:樹脂、羽根:樹脂DC240.071.70.93
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191595PF-095CH-D24フレーム:樹脂、羽根:樹脂DC240.12.41.4
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191604PF-125CH-D24フレーム:樹脂、羽根:樹脂DC240.378.93.2
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191613PF-125CH-D48フレーム:樹脂、羽根:樹脂DC480.14.82.5
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26191629PF-155H-D48フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂DC480.115.34
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする