曜日別特売

FSNAコアネットワークタイプ

FSNAコアネットワークタイプ - 日東工業

ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。
連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。
ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。
吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。
Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。

材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26215623FSNA110-820EN163本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)42U
455,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215639FSNA110-820EKN163本体:ブラック塗装(N1)42U
455,000
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215648FSNA110-822EN171本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)46U
470,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215657FSNA110-822EKN171本体:ブラック塗装(N1)46U
470,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする