日東工業
連結金具セット
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容
連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26220076
RD76-1220FSKN
FSG120-720EKN
7.1
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220085
RD76-1222FSKN
FSG120-722EKN
7.6
¥
26,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500