曜日別特売

フィルターカセット

フィルターカセット - 日東工業フィルターカセット - 日東工業

フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

仕様屋内用付属品取付ねじ付材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26221607RD43-43AB本体:ライトベージュ73
10,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221616RD43-43AC本体:クリーム73
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221625RD43-82AB本体:ライトベージュ106
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221634RD43-82AC本体:クリーム106
12,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221643RD43-83C本体:クリーム159
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221659RD43-52AB本体:ライトベージュ70
10,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26221668RD43-52AC本体:クリーム70
10,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26221677RD43-53AB本体:ライトベージュ105
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221686RD43-53AC本体:クリーム105
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221695RD43-92C本体:クリーム173
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221704RD43-92B本体:ライトベージュ173
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221713RD43-93C本体:クリーム260
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221729RD43-93B本体:ライトベージュ260
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26221738RD43-83B本体:ライトベージュ159
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26235354RD43-81AB本体:ライトベージュ53
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
26235363RD43-81AC本体:クリーム53
5,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235379RD43-41AB本体:ライトベージュ24
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
26235388RD43-41AC本体:クリーム24
4,750
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235397RD43-42AB本体:ライトベージュ48
8,350
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
26235406RD43-42AC本体:クリーム48
8,350
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
26235415RD43-51AB本体:ライトベージュ35
4,950
4,798
5,278(税込)
当日出荷
26235424RD43-51AC本体:クリーム35
4,950
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
26235433RD43-91AB本体:ライトベージュ87
9,750
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235449RD43-91AC本体:クリーム87
9,750
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする