日東工業
移動式棚板
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
材質
ベース:鉄、側板:鉄
質量(kg)
5.4
色
本体:ペールホワイト塗装
板厚(mm)
(ベース)1.6、(側板)2.3
呼称
6U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26221756
RD14-46E
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500