曜日別特売

ポール用金具

ポール用金具 - 日東工業

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。

セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき内容量1台(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26222483PM-5124.7(ポール受け金具・L形補強バー)3.2、(バンド)1.280~120用
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222499PM-6125.2(ポール受け金具・L形補強バー)3.2、(バンド)1.280~120用
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222508PM-6175.4(ポール受け金具・L形補強バー)3.2、(バンド)1.6120~170用
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222517PM-7125.7(ポール受け金具・L形補強バー)3.2、(バンド)1.280~120用
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222526PM-7175.9(ポール受け金具・L形補強バー)3.2、(バンド)1.6120~170用
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする