曜日別特売

分電盤ユニット

分電盤ユニット - 日東工業

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。

材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
呼称
分岐回路数
主幹
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26222535RD864-N10S10CNJ16コンパクトタイプ10U10+4(実装+予備)NK108NA 3P 100A
115,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222544RD864-N10S12J23標準タイプ15U12+4(実装+予備)NE108NA 3P 100A
157,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222553RD864-N10S18CNJ21コンパクトタイプ13U18+4(実装+予備)NK108NA 3P 100A
155,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222569RD864-N10S20J27標準タイプ17U20+4(実装+予備)NE108NA 3P 100A
194,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222578RD864-N10S24J30標準タイプ19U24+4(実装+予備)NE108NA 3P 100A
213,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222587RD864-N10S28J33標準タイプ22U28+8(実装+予備)NE108NA 3P 100A
234,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222596RD864-N10S36J37標準タイプ24U36+8(実装+予備)NE108NA 3P 100A
269,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222605RD864-N10S44J41標準タイプ26U44+8(実装+予備)NE108NA 3P 100A
312,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222614RD864-N15S12J23標準タイプ15U12+4(実装+予備)NE158NA 3P 150A
168,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222623RD864-N15S20J27標準タイプ17U20+4(実装+予備)NE158NA 3P 150A
206,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222639RD864-N15S24J30標準タイプ19U24+4(実装+予備)NE158NA 3P 150A
224,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222648RD864-N15S28J33標準タイプ22U28+8(実装+予備)NE158NA 3P 150A
243,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222657RD864-N15S36J37標準タイプ24U36+8(実装+予備)NE158NA 3P 150A
280,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222666RD864-N15S44J41標準タイプ26U44+8(実装+予備)NE158NA 3P 150A
320,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする