曜日別特売

銅バー

銅バー - 日東工業銅バー - 日東工業銅バー - 日東工業銅バー - 日東工業
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
許容電流(A)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26222727BP45-22T61台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222736BP45-22T6S1台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061000
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222745BP45-22T6-Z1台1本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222754BP45-6T61台(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31500
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222763BP45-6T6S1台(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31000
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222779BP45-10T61台(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831500
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222788BP45-10T6S1台(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831000
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222797BP45-20T61台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222806BP45-20T6S1台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051000
29,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222815BP45-20T6-Z1台1本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222824BP45-30T61台(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222833BP45-30T6S1台(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861000
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222849BP45-30T6-Z1台1本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222858BP45-40T61台(3個)3本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881500
70,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222867BP45-40T6S1台(3個)3本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881000
56,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222876BP45-40T6-Z1台1本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881500
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222885BP45-22T51台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
43,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222894BP45-22T5S1台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061000
34,500
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222903BP45-22T5-Z1台1本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222919BP45-6T51台(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31500
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222928BP45-6T5S1台(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31000
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222937BP45-105T51台(3個)3本入【参考】125(JIS C 8480)、170(JSIA-T1006)1531500
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222946BP45-105T5S1台(3個)3本入【参考】125(JIS C 8480)、170(JSIA-T1006)1531000
17,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222955BP45-10T51台(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831500
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222964BP45-10T5S1台(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831000
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222973BP45-10T5-Z1台1本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831500
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222989BP45-20T51台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26222998BP45-20T5S1台(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051000
29,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223007BP45-20T5-Z1台1本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223016BP45-30T51台(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223025BP45-30T5S1台(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861000
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223034BP45-30T5-Z1台1本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223043BP45-40T51台(3個)3本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881500
70,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223059BP45-40T5S1台(3個)3本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881000
56,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223068BP45-40T5-Z1台1本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881500
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223244BP45-221組(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223253BP45-22S1組(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061000
29,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223269BP45-22-Z1個1本入【参考】250(JIS C 8480)、320(JSIA-T1006)2061500
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223278BP45-61組(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31500
16,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223287BP45-6S1組(3個)3本入【参考】96(JIS C 8480)、136(JSIA-T1006)142.31000
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223296BP45-101組(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831500
20,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223305BP45-10S1組(3個)3本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831000
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223314BP45-10-Z1個1本入【参考】135(JIS C 8480)、190(JSIA-T1006)1831500
10,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26223323BP45-201組(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223339BP45-20S1組(3個)3本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223348BP45-20-Z1個1本入【参考】250(JIS C 8480)、280(JSIA-T1006)2051500
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223357BP45-301組(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223366BP45-30S1組(3個)3本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861000
36,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223375BP45-30-Z1個1本入【参考】336(JIS C 8480)、418(JSIA-T1006)2861500
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223384BP45-401組(3個)3本入【参考】400(JIS C 8480)、496(JSIA-T1006)2881500
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする