曜日別特売

ジョイントバー

ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業ジョイントバー - 日東工業
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
取付穴径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26223129BP41-40DLT-J1台(5個)-15本入--224
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223138BP41-40LT-J1台(5個)-15本入--224
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226455BP41-JB601セット(4個)-4本入1490300
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26235984BP41-250J1台(15個)取付ねじ付15本入--110
9,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236036BP41-125DS1台(15個)-15本入--67.2
9,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236045BP41-400J1台(15個)-15本入--212
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236079BP41-40DLT-J-Z1台-3本入--224
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236088BP41-40LT-J-Z1台-3本入--224
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239913BP41-JB201セット(4個)-4本入1190100
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239929BP41-JB301セット(4個)-4本入1490150
8,100
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする