曜日別特売

アースバーセット

アースバーセット - 日東工業アースバーセット - 日東工業アースバーセット - 日東工業アースバーセット - 日東工業アースバーセット - 日東工業
(1件のレビュー)
表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
材質
質量(kg)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26223619BP46-54AS1組(10個)取付ねじ付10コ入銅バー:銅--
9,150
8,798
9,678(税込)
当日出荷
車上渡し
26223628BP46-55AS1組(10個)取付ねじ付10コ入銅バー:銅--
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26223637BP46-65AS1組(10個)取付ねじ付10コ入銅バー:銅--
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26236334BP46-510AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
4,850
4,798
5,278(税込)
当日出荷
26236343BP46-520AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
8,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26236359BP46-610AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
5,650
5,498
6,048(税込)
当日出荷
26236377BP46-620AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
9,350
8,798
9,678(税込)
当日出荷
26236404BP46-8363AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26236413BP46-8366AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
5,650
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
26236429BP46-83610AS1組(2個)取付ねじ付2コ入銅バー:銅--
6,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26236526BP46-20B1個--0.4E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ350mmの側面FZシリーズ、 FJシリーズのフレーム長辺が250mm以上の鉄製基板
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26236535BP46-56B1個--1.3E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ500mmの側面FZシリーズのフレーム長辺が400mm以上の鉄製基板
7,550
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26236526
2022-05-20
用途: 作業台用のアース接続用に

台付きを注文したつもりでしたが、アースバーのみだったので、
商品情報の記載方法を検討いただけるとありがたいです。
アースバー自体は全く問題なく使用できました。
小さい穴もねじが入るように加工されていたので、使い勝手としては良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする