日東工業
エンドカバー
保護板ロックによるツールレス固定が可能です。
適合機種
RDL-□H
セット内容
2枚入
材質
本体:鉄
質量(kg)
1.8
色
本体:ブラック塗装
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26225229
RDLX-EC
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500