曜日別特売

分岐リード板

分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業分岐リード板 - 日東工業
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
種別
電圧(V)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26225509BP44-F25R1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-131.5
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225518BP44-F25S1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-96.5
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225527BP44-F25T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-61.5
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225536BP44-F210R1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-135.5
22,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225545BP44-F210S1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-100.5
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225554BP44-F210T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 35mm-65.5
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225563BP44-F45R1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-161
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225579BP44-F45S1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-116
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225588BP44-F45T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×10)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-71
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225597BP44-F410R1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-165
22,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225606BP44-F410S1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-120
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225615BP44-F410T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入銅バー間ピッチ 44mm-75
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226315BP44-10F3T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)200用95.5
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226324BP44-10F3T11セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)100用95.5
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226333BP44-20F3T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)200用110.5
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226349BP44-20F3T11セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)100用110.5
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226358BP44-40F3T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×16)20コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)200用134.5
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226367BP44-40F3T11セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×16)20コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)100用134.5
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228214BP44-F3T1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)20コ入銅バー間ピッチ 35mm200用-
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228223BP44-F3T11セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)20コ入銅バー間ピッチ 35mm100用-
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228239BP44-10FK5R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-98
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228248BP44-10FK5S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-68
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228257BP44-10FK5T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-38
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228266BP44-10FK10R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-100
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228275BP44-10FK10S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-70
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228284BP44-10FK10T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-40
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228293BP44-20FK5R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-113
29,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228309BP44-20FK5S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-78
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228318BP44-20FK5T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-43
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228327BP44-20FK10R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-115
35,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228336BP44-20FK10RT1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-145
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228345BP44-20FK10S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-80
29,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228354BP44-20FK10SS1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-145
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228363BP44-20FK10T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹225AF、250AF用(銅バー間ピッチ35mm)-45
24,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228379BP44-40FK5R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-137
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228388BP44-40FK5S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-93
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228397BP44-40FK5T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-49
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228406BP44-40FK10R1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-139
37,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228415BP44-40FK10RT1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-175
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228424BP44-40FK10S1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-95
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228433BP44-40FK10SS1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-175
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228449BP44-40FK10T1セット(100個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)100コ入主幹400AF用(銅バー間ピッチ44mm)-51
27,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26237646BP44-20N3S1セット(10個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)10コ入-100用-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26237664BP44-20N3R1セット(10個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)10コ入-100、200用-
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26237673BP44-20N3T1セット(10個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)10コ入-200用-
3,950
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26237698BP44-10FK5R-M1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-98
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237707BP44-10FK5S-M1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-68
5,550
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
26237716BP44-10FK5T-M1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-38
4,150
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237725BP44-10FK10R-M1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-100
8,300
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237734BP44-10FK10S-M1セット(20個)付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×14)20コ入主幹100AF、150AF用(銅バー間ピッチ30mm)-70
6,900
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする